Hakenschlüssel mit Zapfen 110/115 mm

Artikel-Nr.: 628500 110/115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1810A
Herstellerbezeichnung DIN 1810B
für Muttern-Außen-⌀ 110 mm - 115 mm
ganze Länge 335 mm
Zapfen-⌀ 8 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628500 110/115
EAN / GTIN 4020772055004
Herstellernummer 55004

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hakenschlüssel mit Zapfen nach DIN 1810 B.

Verwendung:

Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb