Hakenschlüssel mit Zapfen 52/55 mm

Artikel-Nr.: 628500 52/55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 1810A
    Herstellerbezeichnung DIN 1810B
    für Muttern-Außen-⌀ 52 mm - 55 mm
    ganze Länge 206 mm
    Zapfen-⌀ 5 mm
    Produktart Hakenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628500 52/55
    EAN / GTIN 4020772054953
    Herstellernummer 54957

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.
    Hakenschlüssel mit Zapfen nach DIN 1810 B.

    Verwendung:

    Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb