{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Klingenlänge | 160 mm | |
ganze Länge | 271 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | schlagfester Kunststoff | |
Oberfläche | verchromt | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627722 6 | |
EAN / GTIN | 4067263013327 | |
Herstellernummer | 627722 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, gerade, mit 2K-Haptoprene-Heft 6 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
7,50 €
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
7,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 271 | 260 | 260 |
Kappe drehbar | nein | ||
Klingenlänge | 160 | 160 | 160 |
Oberfläche | verchromt | ||
Sechskant | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |