{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Klingenlänge | 160 mm | |
ganze Länge | 260 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627453 6 | |
EAN / GTIN | 4045197722119 | |
Herstellernummer | 627453 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
7,50 €
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 260 | 207 | 157 |
Klingenlänge | 160 | 100 | 50 |
Sechskant | 6 | 6 | 6 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |