{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Klingenlänge | 180 mm | |
ganze Länge | 300 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | schlagfester Kunststoff | |
Oberfläche | verchromt | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627722 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013334 | |
Herstellernummer | 627722 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, gerade, mit 2K-Haptoprene-Heft, Sechskant: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar
10,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
10,65 €
4,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
10,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 300 mm | 290 mm | 257 mm | 295 mm |
Klingenlänge | 180 mm | 180 mm | 150 mm | 180 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |