{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Sechskant | 4 mm | |
Klingenlänge | 120 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627630 4 | |
EAN / GTIN | 7610733269266 | |
Herstellernummer | 8205.4 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, gerade, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
4,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
4,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 220 mm | 210 mm | 220 mm |
Klingenlänge | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Kugelkopf | nein | ||
Sechskant | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Serie | SwissGrip ESD | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |