6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-Haptoprene-Heft 4 mm

Artikel-Nr.: 627742 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
Klingenlänge 120 mm
ganze Länge 210 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627742 4
EAN / GTIN 4067263013372
Herstellernummer 627742 4

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-Haptoprene-Heft  4 mm

6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-Haptoprene-Heft 4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
4,79 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
467 Stück sofort lieferbar
4,91 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
ganze Länge 210 mm 220 mm
Klingenlänge 120 mm 120 mm
Kugelkopf nein
Sechskant 4 mm 4 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb