{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Sechskant | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 170 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627630 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733255856 | |
Herstellernummer | 8205.2,5 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, gerade, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
922 Stück sofort lieferbar
3,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 170 mm | 172 mm |
Kappe drehbar | nein | |
Klingenlänge | 90 mm | 90 mm |
Kugelkopf | nein | |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |