6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, lang mit Rändelung 9

Artikel-Nr.: 627191 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Safety Winkelschraubenzieher
    Anzahl Schraubendreher 9
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche verchromt
    Ausführung Schaft rund, gekordelt
    Schlüsselmaße 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Verpackung Kunststoffhalter
    Farbcodierung nein
    Schaft-Kunststoffummantelt nein
    Kugelkopf am langen Schenkel ja
    100-Grad-Winkel nein
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627191 9
    EAN / GTIN 7610733265282
    Herstellernummer 3212.LH-10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
    PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

    Vorteil:

    Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

    Inhalt:

    Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627190: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb