6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, lang mit Rändelung, Anzahl Schraubendreher: 7

Artikel-Nr.: 627191 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safety Winkelschraubenzieher
Anzahl Schraubendreher 7
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Ausführung Schaft rund, gekordelt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Farbcodierung nein
Schaft-Kunststoffummantelt nein
Kugelkopf am langen Schenkel ja
100-Grad-Winkel nein
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627191 7
EAN / GTIN 7610733273546
Herstellernummer 3212.LH-6

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Vorteil:

Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627190: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb