{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Safety Winkelschraubenzieher | |
Sechskant | 2,5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 115×21 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Ausführung Schaft | rund, gekordelt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627190 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733265312 | |
Herstellernummer | 3212.L 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang mit Rändelung 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ja |
Lange Ausführung | ja | ja |
Sechskant | 2,5 | 2,5 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 115×21 | 112×18 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |