6-kant-Winkelschraubendreher, kurz, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung, Sechskant: 1/20Zoll

Artikel-Nr.: 626048 1/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/20 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 75×11 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel ja
kurzer Schenkel ja
Lange Ausführung nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626048 1/20
EAN / GTIN 4062406319465
Herstellernummer 626048 1/20

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, kurz, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung, Sechskant: 1/20Zoll

6-kant-Winkelschraubendreher, kurz, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung, Sechskant: 1/20Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
1,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 908 Stück sofort lieferbar
0,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
1,37 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Sechskant 1/20 Zoll 1/20 Zoll 1/20 Zoll
Schenkellänge 75×11 mm 41×13 mm 81×13 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb