{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5/64 Zoll | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 87×18 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
kurzer Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626048 5/64 | |
EAN / GTIN | 4062406319489 | |
Herstellernummer | 626048 5/64 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, kurz, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung 5/64 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
1,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 433 Stück sofort lieferbar
0,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
0,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | nein | ja | |
Oberfläche | phosphatiert | vernickelt | |
Sechskant | 5/64 Zoll | 5/64 Zoll | 5/64 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 87×18 mm | 52×18 mm | 102×18 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |