{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1/16 Zoll | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 81,5×14,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
kurzer Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626048 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406319472 | |
Herstellernummer | 626048 1/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, kurz, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung 1/16 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
1,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
956 Stück sofort lieferbar
0,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
0,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | nein | ja | |
Oberfläche | phosphatiert | vernickelt | |
Sechskant | 1/16 Zoll | 1/16 Zoll | 1/16 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 81,5×14,5 mm | 47×16 mm | 92×16 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |