Schraubendreher für Torx Plus®, Torx Plus®-Profil: 5IP

Artikel-Nr.: 625960 5IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX PLUS®
Torx Plus®-Profil 5IP
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 130 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Herstellernummer 05028029001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl. Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb