Schraubendreher für Torx Plus® 20IP

Artikel-Nr.: 625960 20IP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX PLUS®
Torx Plus®-Profil 20IP
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 198 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625960 20IP
EAN / GTIN 4013288040152
Herstellernummer 05028036001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl. Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Torx Plus®  20IP

Schraubendreher für Torx Plus® 20IP

auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
10,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
435 Stück sofort lieferbar
7,70 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
ganze Länge 198 200
Herstellerbezeichnung 367 TORX PLUS®
Klingenlänge 100 100
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Torx Plus®-Profil 20IP 20IP
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb