Schraubendreher für Torx Plus® 10IP

Artikel-Nr.: 625960 10IP
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 367 TORX PLUS®
    Torx Plus®-Profil 10IP
    Klingenlänge 80 mm
    ganze Länge 161 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625960 10IP
    EAN / GTIN 4013288040138
    Herstellernummer 05028034001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen.
    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl. Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb