Schraubendreher-Satz für Torx Plus®, mit 2K-Haptoprene-Heft 6

Artikel-Nr.: 625946 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
965 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Ausführung Schaft rund
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Abrollschutz nein
Betätigungssechskant nein
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625946 6
EAN / GTIN 4067263013099
Herstellernummer 625946 6

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 625942: Gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb