Schraubendreher für Torx Plus®, mit 2K-Haptoprene-Heft, Torx Plus®-Profil: 8IP

Artikel-Nr.: 625942 8IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
635 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 8IP
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 145 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Ausführung Schaft rund
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625942 8IP
EAN / GTIN 4067263013037
Herstellernummer 625942 8IP

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb