Schraubendreher für Torx Plus®, mit 2K-Haptoprene-Heft 15IP

Artikel-Nr.: 625942 15IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 15IP
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Ausführung Schaft rund
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625942 15IP
EAN / GTIN 4067263013068
Herstellernummer 625942 15IP

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb