Alternativartikel:

Schraubendreher für Torx Plus®, mit Fähnchengriff 9IP

Artikel-Nr.: 625920 9IP
Rabatt
3,18 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 962 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 9IP
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 82 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625920 9IP
EAN / GTIN 4045197563736
Herstellernummer 625920 9IP

Beschreibung

Ausführung:

Fähnchengriff (einflügelig) mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und Polypropylen-Kern. Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb