{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx Plus®-Profil | 20IP | |
Klingenlänge | 40 mm | |
ganze Länge | 82 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625920 20IP | |
Herstellernummer | 625920 20IP |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx Plus®, mit Fähnchengriff, Torx Plus®-Profil: 20IP |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 535 Stück sofort lieferbar
3,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben |
ganze Länge | 82 mm | 83 mm |
Klingenlänge | 40 mm | 40 mm |
Torx Plus®-Profil | 20IP | 20IP |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |