Schraubendreher für Torx Plus®, mit Fähnchengriff, Torx Plus®-Profil: 8IP

Artikel-Nr.: 625920 8IP
Rabatt
3,13 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 8IP
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 82 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625920 8IP
EAN / GTIN 4045197563729
Herstellernummer 625920 8IP

Beschreibung

Ausführung:

Fähnchengriff (einflügelig) mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und Polypropylen-Kern. Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb