{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX7 | |
Klingenlänge | 50 mm | |
ganze Länge | 143 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Kappe drehbar | ja | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625775 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733268542 | |
Herstellernummer | 8124.B 7-50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektronik-Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
4,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung |
ganze Länge | 143 mm | 147 mm | 142 mm |
Klingenlänge | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Torx®-Profil | TX7 | TX7 | TX7 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |