Elektronik-Schraubendreher für Torx® TX15

Artikel-Nr.: 625775 TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX15
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 173 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Kappe drehbar ja
Bohrung im Torx®-Profil ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625775 TX15
EAN / GTIN 7610733268580
Herstellernummer 8124.B 15-80

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Ab TX6 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektronik-Schraubendreher für Torx®  TX15

Elektronik-Schraubendreher für Torx® TX15

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 264 Stück sofort lieferbar
6,85 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
ganze Länge 173 mm 175 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Bohrung im Torx®-Profil ja ja
Torx®-Profil TX15 TX15
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb