{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX7 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 142 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Haltefunktion | nein | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625332 TX7 | |
EAN / GTIN | 4067263012863 | |
Herstellernummer | 625332 TX7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft TX7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
4,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 142 | 147 |
Klingenlänge | 60 | 60 |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Torx®-Profil | TX7 | TX7 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |