Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft TX8

Artikel-Nr.: 625332 TX8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX8
    Klingenlänge 60 mm
    ganze Länge 142 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
    Haltefunktion nein
    Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
    Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Spitze schwarz
    Kappe drehbar nein
    Kugelkopf nein
    Bohrung im Torx®-Profil ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625332 TX8
    EAN / GTIN 4067263012870
    Herstellernummer 625332 TX8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

    Vorteil:

    Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb