Schraubendreher-Satz für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft 9

Artikel-Nr.: 625336 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schraubendreher 9
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Spitze schwarz
    Abrollschutz nein
    Kappe drehbar nein
    Kugelkopf nein
    Bohrung im Torx®-Profil ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625336 9
    EAN / GTIN 4067263013006
    Herstellernummer 625336 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

    Vorteil:

    Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

    Inhalt:

    je 1 Schraubendreher Nr. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb