Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff TX40

Artikel-Nr.: 625173 TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX40
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 248 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625173 TX40
EAN / GTIN 4013288208330
Herstellernummer 05023379001

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten-Quergriff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit Seitenabtrieb und Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug. Klingenoberfläche matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff  TX40

Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff TX40

auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
16,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
7,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
10,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
865 Stück sofort lieferbar
13,25 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung Schaft rund
ganze Länge 248 132 232 245
Klingenlänge 200 100 200 170
Spitze schwarz schwarz schwarz
Torx®-Profil TX40 TX40 TX40 TX40
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb