{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX45 | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 248 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625173 TX45 | |
EAN / GTIN | 4013288208347 | |
Herstellernummer | 05023380001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
12,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 248 mm | 182 mm | 282 mm |
Klingenlänge | 200 mm | 150 mm | 250 mm |
Spitze | schwarz | schwarz | |
Torx®-Profil | TX45 | TX45 | TX45 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |