{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622600 8 | |
EAN / GTIN | 7610733087198 | |
Herstellernummer | 202.8-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
16,30 €
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 270 mm | 262 mm |
Klingenlänge | 230 mm | 230 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |