{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
ganze Länge | 275 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622600 11 | |
EAN / GTIN | 7610733087228 | |
Herstellernummer | 202.11-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
23,30 €
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 275 | 277 |
Klingenlänge | 230 | 200 |
Schlüsselweite | 11 | 11 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |