{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
ganze Länge | 275 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622600 14 | |
Herstellernummer | 202.14-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm 14 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
23,30 €
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 275 | 277 | 157 | 245 |
Klingenlänge | 230 | 200 | 125 | 125 |
Norm | DIN 3125 | |||
Schlüsselweite | 14 | 14 | 14 | 14 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |