{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge | 250 mm | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618200 17 | |
EAN / GTIN | 4035894044874 | |
Herstellernummer | 50450 0170 029 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einringschlüssel vollisoliert 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
25,00 €
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | ||
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ratschenfunktion | ja | ||
Ring gekröpft | nein | ||
Schlüssellänge | 250 mm | 220 mm | |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |