Einringschlüssel vollisoliert 8 mm

Artikel-Nr.: 618200 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge 165 mm
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Herstellernummer 50450 0080 029

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; verchromt; mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb