{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 115 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 6 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617900 8X10 | |
Herstellernummer | 617900 8X10 |