{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 258 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 35 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 38,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 11 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617900 24X27 | |
Herstellernummer | 617900 24X27 |