Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 14X15mm

Artikel-Nr.: 617900 14X15

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 14 mm
Schlüsselweite 2 15 mm
Schlüssellänge L 159 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 21,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 23 mm
maximale Ringhöhe h1 max 7,5 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617900 14X15
Herstellernummer 617900 14X15

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
HOLEX − mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb