Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“ 8-13

Artikel-Nr.: 614847 8-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 926 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 8 mm
Schlüsselweite 2 10 mm
Schlüsselweite 3 12 mm
Schlüsselweite 4 13 mm
ganze Länge L 150 mm
maximaler Ring-⌀ D1 20,2 mm
maximaler Ring-⌀ D2 24,8 mm
maximale Ringhöhe h1 13,8 mm
maximale Ringhöhe h2 16,8 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614847 8-13
EAN / GTIN 4045197967787
Herstellernummer 614847 8-13

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren − umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb