{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüsselweite 3 | 17 mm | |
Schlüsselweite 4 | 19 mm | |
ganze Länge L | 210 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 | 26 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 | 35 mm | |
maximale Ringhöhe h1 | 15 mm | |
maximale Ringhöhe h2 | 20 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614847 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197967794 | |
Herstellernummer | 614847 10-19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“ 10-19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 646 Stück sofort lieferbar
43,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 829 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge L | 210 | 210 |
maximaler Ring-⌀ D2 | 35 | 35 |
Nachfasswinkel | 5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweite 2 | 13 | 13 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite 4 | 19 | 19 |