{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüsselweite 3 | 24 mm | |
Schlüsselweite 4 | 27 mm | |
ganze Länge L | 275 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 | 40 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 | 52 mm | |
maximale Ringhöhe h1 | 26 mm | |
maximale Ringhöhe h2 | 30 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614847 21-27 | |
EAN / GTIN | 4062406229917 | |
Herstellernummer | 614847 21-27 |