Doppel-Ratschenringschlüssel 30X32 mm

Artikel-Nr.: 614843 30X32
Rabatt
92,60 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
ganze Länge L 380 mm
maximaler Ring-⌀ D1 60 mm
maximaler Ring-⌀ D2 64,5 mm
maximale Ringhöhe h1 34 mm
maximale Ringhöhe h2 35 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ring gekröpft ja
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614843 30X32
EAN / GTIN 4045197973375
Herstellernummer 614843 30X32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb