{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | |
ganze Länge L | 258 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 | 31 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 | 34 mm | |
maximale Ringhöhe h1 | 21,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 | 23,5 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring gekröpft | ja | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 | |
Herstellernummer | 614843 16X18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppel-Ratschenringschlüssel 16X18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
50,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
48,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge L | 258 | 230 |
maximale Ringhöhe h2 | 23,5 | 11 |
maximaler Ring-⌀ D2 | 34 | 35,6 |
Nachfasswinkel | 5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweite 1 | 16 | 16 |
Schlüsselweite 2 | 18 | 18 |