Doppel-Ratschenringschlüssel 17X19 mm

Artikel-Nr.: 614843 17X19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
583 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 17 mm
Schlüsselweite 2 19 mm
ganze Länge L 290 mm
maximaler Ring-⌀ D1 33 mm
maximaler Ring-⌀ D2 35 mm
maximale Ringhöhe h1 23 mm
maximale Ringhöhe h2 24 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ring gekröpft ja
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614843 17X19
EAN / GTIN 4045197879493
Herstellernummer 614843 17X19

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppel-Ratschenringschlüssel  17X19 mm

Doppel-Ratschenringschlüssel 17X19 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
583 Stück sofort lieferbar
54,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 347 Stück sofort lieferbar
51,80 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Oberfläche matt verchromt matt verchromt
Schlüsselweite 1 17 17
Schlüsselweite 2 19 19
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb