• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPF 9-125 Quick Flachkopf-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 613069000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613069000
    EAN / GTIN 4007430240743
    Herstellernummer 613069000
    L-Nummer L01750 576

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
    • Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
    • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
    • Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
    • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
    • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
    • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
    • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

      Lieferumfang
    • Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 430 W
    • Drehmoment: 2 Nm
    • Drehzahl bei Nennlast: 8200 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2.1 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 10500 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Minimalster erreichbarer Winkel: 43 °
    • Nennaufnahmeleistung: 910 W
    • Oberfläche schleifen: 5 m/s²
    • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
    • Scheiben-Ø: 125 mm
    • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
    • Spindelgewinde: M 14

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb