{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 6 mm | |
Schlüssellänge L | 78 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 12,6 mm | |
maximale Maulhöhe h | 2 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612200 6 | |
EAN / GTIN | 4018754018574 | |
Herstellernummer | 40060606 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klein-Doppelmaulschlüssel 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 486 Stück sofort lieferbar
4,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 75 | 75 |
maximale Maulbreite b1 | 12,6 | 15,6 |
maximale Maulhöhe h | 2 | 4 |
Schlüssellänge L | 78 | 92 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |