{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 116 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 24,2 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018628 | |
Herstellernummer | 40061111 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
562 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 2 | 75 Grad | 75 Grad |
maximale Maulbreite b1 | 24,2 mm | 25,5 mm |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | 5,8 mm |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüsselweite 1 | 11 mm | 11 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |