{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 131 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 28,3 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754018642 | |
Herstellernummer | 40061313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 75 Grad | 75 Grad |
maximale Maulbreite b1 | 28,3 mm | 27,5 mm |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | 6 mm |
Schlüssellänge L | 131 mm | 160 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |