• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RSEV 17-125 Renovierungsschleifer

Artikel-Nr.: 603829510
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603829510
EAN / GTIN 4061792176768
Herstellernummer 603829510

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
  • Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
  • Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
  • Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
  • Hoher Arbeitsforschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor
  • Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
  • Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton ″classic″, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1040 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 9600 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 9600 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1700 W
  • Oberfläche schleifen: 5.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Schleiftopf-Ø: 125 mm
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb