• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fliesen-Diamantbohrkrone ″Dry″, 75 mm, M 14

Artikel-Nr.: 628315000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628315000
EAN / GTIN 4007430230676
Herstellernummer 628315000
L-Nummer L01750 1437

Beschreibung

Beschreibung:

  • M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
  • Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
  • Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
  • Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
  • Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
  • Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb